Adapterhylse Timken H2309

Bearing Accessories

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Timken:H2309
Rubix:516466
EAN:0087796246713
Bearing Accessories - H2309

Teknisk sammendrag

Inner diameter40 mm
Gjenger maleyes
Bredde50 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : H2309 TIMKEN


Timken offers a wide range of auxiliary parts for use in the mounting of bearing products. Locknuts, lockwashers and shims may be used to help ensure the proper backing and setting of bearings in the application.

Egenskaper

Safe and effective tapered bore bearing assembly; Includes mounting sleeve, locknut and lockwasher or lockplate; Other dimensions may be available, consult your Timken sales representative.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)76x76x52 mm
Vekt270 g
Dimensjoner emballert (D x B x H)76x76x52 mm
Vekt emballert270 g
Inner diameter40 mm
Gjenger maleyes
Bredde50 mm
Ytter diameter (inch)65 mm
Serieh
368,97 kr Eks. mva
/ stykk
461,21 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel