Adapterhylse PTN H2328

H Sleeve

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

PTN:H2328
Rubix:6351617
Produsent:857557
EAN:3660338128103
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter125 mm
Gjenger malem140×2
Bredde131 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : ADAPTER SLEEVE H2328 PTN


The assembly includes one cylinder, one MB washer and one KM nut, designed to tighten the shaft inside the conic ball bearing bore.
The inner diameter indicated in the 1st column is the smallest diameter in the conic ball bearing bore.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter125 mm
Gjenger malem140×2
Bredde131 mm
Ytter diameter (inch)180 mm
Serieh2300
Materialesteel
Vekt5.4 kg
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel