Referanser
Festo:FENG-40-400-KF
Rubix:485389
Produsent:150291
EAN:4052568116484

Teknisk sammendrag
| Type | feng guide unit for iso 15552 standard cylinder, recirculating ball guide (kf) |
|---|---|
| Sylinderdiameter | 40 mm |
| Sylinderlengde | 400 mm |
Dokumenter
Produktinformasjon : Gejderenhet, FENG-40-400-KF - 150291 - FESTO
Guide unit FENG-40-400-KF with recirculating ball bearing guide, serves for protection against rotation, provides a high accuracy of guidance. Size=40, Stroke=400 mm, Assembly Position=Any, Guide=Recirculating ball bearing guide, Design structure=Guide
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 580x60x120 mm |
|---|---|
| Vekt | 3252,4 g |
| Type | feng guide unit for iso 15552 standard cylinder, recirculating ball guide (kf) |
| Sylinderdiameter | 40 mm |
| Sylinderlengde | 400 mm |
| Minimum temperatur | -20 °C |
| Maks temperatur | 80 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
10 393,13 kr Eks. mva
/ stykk
12 991,41 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel