Lineær stasjon Festo DGSL-10-100-PA

Mini slide, metric DGSL

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:DGSL-10-100-PA
Rubix:499602
Produsent:543948
EAN:4052568005870
DGSL-10-100-PA Mini slide

Teknisk sammendrag

Typemini slide
Sylinderdiameter12 mm
Sylinderlengde100 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Minislid, DGSL-10-100-PA - 543948 - FESTO


Slide drive with ball bearing guide and a wide range of adaptation options such as stroke reduction, end-position locking, and clamping unit

 

Egenskaper

  • High load capacity and positioning accuracy
  • Maximum movement precision thanks to ground-in ball bearing cage guide
  • Maximum flexibility thanks to 8 sizes and a large selection of cushioning variants
  • Variants with clamping unit or end-position locking for fixing the guide slide
  • Wide variety of mounting and attachment options
  • Compact design

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt950 g
Typemini slide
Sylinderdiameter12 mm
Sylinderlengde100 mm
Minimum temperatur0 °C
Maks temperatur60 °C
Design størrelse12
8 578,68 kr Eks. mva
/ stykk
10 723,35 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel