Referanser
Festo:FENG-50-250-KF
Rubix:484231
Produsent:34510
EAN:4052568009946

Dokumenter
Produktinformasjon : Gejderenhet, FENG-50-250-KF - 34510 - FESTO
Guide unit FENG-50-250-KF with recirculating ball bearing guide, serves for protection against rotation, provides a high accuracy of guidance. Size=50, Stroke=250 mm, Assembly Position=Any, Guide=Recirculating ball bearing guide, Design structure=Guide
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 440x70x136 mm |
|---|---|
| Vekt | 4500 g |
| Type | guide unit |
| Sylinderdiameter | 50 mm |
| Sylinderlengde | 250 mm |
| Minimum temperatur | -20 °C |
| Maks temperatur | 80 °C |
| Design størrelse | 50 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
11 425,80 kr Eks. mva
/ stykk
14 282,25 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel