Lineær stasjon Festo CLR-32-20-L-P-A-B

Cylinder Swing Clamp

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:CLR-32-20-L-P-A-B
Rubix:499330
Produsent:543180
EAN:4052568181536
CLR-32-20-L-P-A-B Linear/swivel clamp

Teknisk sammendrag

Typecylinder swing clamp
Sylinderdiameter32 mm
Sylinderlengde20 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Linjärvridspänncylinder, CLR-32-20-L-P-A-B - 543180 - FESTO


Linear/swivel clamp CLR-32-20-L-P-A-B Clamping system with linear movement, standardised hole pattern to ISO 21287. Total stroke=38 mm, Piston diameter=32 mm, Piston rod thread=M8, Swivel angle=90 deg +/- 2 deg, Clamping stroke=20 mm

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt860 g
Typecylinder swing clamp
Sylinderdiameter32 mm
Sylinderlengde20 mm
Minimum temperatur-10 °C
Maks temperatur80 °C
Design størrelse32
5 666,45 kr Eks. mva
/ stykk
7 083,06 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel