Referanser
Bosch:2608629362
Rubix:363744
EAN:3165140802093



Produktinformasjon : NOTFRÄS 20MM SK8 L56MM HM - 2608629362 - BOSCH
Egenskaper
•Maintains superior cutter cutting power
Exceptionally good chip evacuation for clean
Exceptionally good chip evacuation for clean
Bruksområder
Drilling;Milling
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 87 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 144x41x40 mm |
| Vekt emballert | 87 g |
| Kutte dybde | 19 mm |
| Vekt | 0.042 kg |
| Pakking | 1 pieces |
| Tang diameter | 19 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
677,93 kr Eks. mva
/ stykk
847,41 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
