Referanser
Freudenberg Sealing Technologies:21712
Rubix:524731
Produsent:21712

Produktinformasjon : Piston Seal NA300 60 X 40 X 12 / 10 mm 94 AU 925
Asymmetric, sharp, sheared sealing edge; shortened outer lip
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 18,371 g |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 60 mm |
| Inner diameter | 40 mm |
| Høyde | 12 mm |
| Materiale | au |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
