Referanser
Dichtomatik:24234537
Rubix:528150
Produsent:24234537


Teknisk sammendrag
| Ytter diameter (inch) | 420 mm |
|---|---|
| Inner diameter | 395.5 mm |
| Høyde | 7.7 mm |
Dokumenter
Produktinformasjon : Piston seal Omegat OMK-MR 420 X 395.5 X 7.7 / 12.25 mm PTFE B602 / NBR
Compact seal OMK-MR
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 258 g |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 420 mm |
| Inner diameter | 395.5 mm |
| Høyde | 7.7 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel