Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies 527767
Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:527767
Rubix:528875
Produsent:PK M210 80 X 12,10 X 17,50 75 FKM 181327

Dokumenter
Produktinformasjon : Piston Seal Pneuko M210 80 X 12.1 X 17.5 / 33.95 mm 75 FKM 181327
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 241,73 g |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 80 mm |
| Inner diameter | 12.1 mm |
| Høyde | 17.5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
