Referanser
Spartex:BF6CM12A4-70
Rubix:6422080
Produsent:0976412 60
EAN:4043377297990


Teknisk sammendrag
| Lengde | 60 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Klasse | A4-70 |
Produktinformasjon : DIN 976-1 Pinnbultar A4-70 DIN 976-1 A4-70 BM 12X60 - 0976412 60
Stud bolts A4-70 DIN 976-1 A4-70 BM 12X60
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 60 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Klasse | A4-70 |
| Standard | DIN 975 |
| Metrisk diameter | M12 |
| Lednings type | metric |
| Gjengediameter | 12 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 603,45 kr Eks. mva
/ pakke
2 004,31 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
60 mm
Materiale/overflate finish
Klasse
Standard
Metrisk diameter
M12