Referanser
Spartex:BF50CM12A2-70
Rubix:6422133
Produsent:0976212 500
EAN:4043377342171


Teknisk sammendrag
| Lengde | 500 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Klasse | A2-70 |
Produktinformasjon : DIN 976-1 Pinnbultar A2-70 DIN 976-1 A2-70 BM 12X500 - 0976212 500
Stud bolts A2-70 DIN 976-1 A2-70 BM 12X500
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 500 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Klasse | A2-70 |
| Standard | DIN 975 |
| Metrisk diameter | M12 |
| Lednings type | metric |
| Gjengediameter | 12 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 654,51 kr Eks. mva
/ pakke
2 068,14 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
500 mm
Materiale/overflate finish
Klasse
Standard
Metrisk diameter
M12