Referanser
Spartex:GOUJSO4X45A2ISO
Rubix:6425816
Produsent:1391824 45
EAN:4043377360779


Teknisk sammendrag
| Lengde | 45 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Klasse | A2 |
Produktinformasjon : ISO 13918 Svetsbultar med yttergänga A2 4X - 1391824 45
Welding bolts, type PT A2 4X
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 45 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Klasse | A2 |
| Standard | ISO 13918 |
| Metrisk diameter | M4 |
| Diameter | 4 mm |
| Gjengediameter | 4 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 118,95 kr Eks. mva
/ pakke
1 398,69 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
45 mm