Referanser
Spartex:BF9CM8A2-70
Rubix:6421991
Produsent:097628 90
EAN:4043377297532


Teknisk sammendrag
| Lengde | 90 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Klasse | A2-70 |
Produktinformasjon : DIN 976-1 Pinnbultar A2-70 DIN 976-1 A2-70 BM 8X90 - 097628 90
Stud bolts A2-70 DIN 976-1 A2-70 BM 8X90
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 90 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Klasse | A2-70 |
| Standard | DIN 975 |
| Metrisk diameter | M8 |
| Lednings type | metric |
| Gjengediameter | 8 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
728,99 kr Eks. mva
/ pakke
911,24 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
90 mm
Materiale/overflate finish
Klasse
Standard
Metrisk diameter
M8