Referanser
Erstattet ref.:881222
Spartex:TF1M16A4-70
Rubix:6417839
Produsent:0976416 1000
EAN:4043377123503


Teknisk sammendrag
| Lengde | 1000 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Klasse | A4-70 |
Produktinformasjon : DIN 976-1 Pinnbultar A4-70 DIN 976-1 A4-70 M 16X1000 - 0976416 1000
Stud bolts A4-70 DIN 976-1 A4-70 M 16X1000
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 1000 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Klasse | A4-70 |
| Standard | DIN 975 |
| Metrisk diameter | M16 |
| Lednings type | metric |
| Gjengediameter | 16 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 368,16 kr Eks. mva
/ pakke
1 710,20 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
1000 mm
Materiale/overflate finish
Klasse
Standard
Metrisk diameter
M16