Referanser
Spartex:BF40CM27A4-70
Rubix:6422190
Produsent:0976427 400
EAN:4043377299178


Teknisk sammendrag
| Lengde | 400 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Klasse | A4-70 |
Produktinformasjon : DIN 976-1 Pinnbultar A4-70 DIN 976-1 A4-70 BM 27X400 - 0976427 400
Stud bolts A4-70 DIN 976-1 A4-70 BM 27X400
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 400 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Klasse | A4-70 |
| Standard | DIN 975 |
| Metrisk diameter | M27 |
| Lednings type | metric |
| Gjengediameter | 27 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
557,06 kr Eks. mva
/ stykk
696,33 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
400 mm
Materiale/overflate finish
Klasse
Standard
Metrisk diameter
M27