Referanser
Spartex:BF4CM10A2-70
Rubix:6422163
Produsent:0976210 40
EAN:4043377295194


Teknisk sammendrag
| Lengde | 40 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Klasse | A2-70 |
Produktinformasjon : DIN 976-1 Pinnbultar A2-70 DIN 976-1 A2-70 BM 10X40 - 0976210 40
Stud bolts A2-70 DIN 976-1 A2-70 BM 10X40
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 40 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Klasse | A2-70 |
| Standard | DIN 975 |
| Metrisk diameter | M10 |
| Lednings type | metric |
| Gjengediameter | 10 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
593,52 kr Eks. mva
/ pakke
741,90 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
40 mm
Materiale/overflate finish
Klasse
Standard
Metrisk diameter
M10