Referanser
Spartex:BF14CM10A2-70
Rubix:6422455
Produsent:0976210 140
EAN:4043377295088


Teknisk sammendrag
| Lengde | 140 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Klasse | A2-70 |
Produktinformasjon : DIN 976-1 Pinnbultar A2-70 DIN 976-1 A2-70 BM 10X140 - 0976210 140
Stud bolts A2-70 DIN 976-1 A2-70 BM 10X140
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 140 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Klasse | A2-70 |
| Standard | DIN 975 |
| Metrisk diameter | M10 |
| Lednings type | metric |
| Gjengediameter | 10 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 734,20 kr Eks. mva
/ pakke
2 167,75 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
140 mm
Materiale/overflate finish
Klasse
Standard
Metrisk diameter
M10