Referanser
Spartex:BF20CM8A2-70
Rubix:6422333
Produsent:097628 200
EAN:4043377302465


Teknisk sammendrag
| Lengde | 200 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Klasse | A2-70 |
Produktinformasjon : DIN 976-1 Pinnbultar A2-70 DIN 976-1 A2-70 BM 8X200 - 097628 200
Stud bolts A2-70 DIN 976-1 A2-70 BM 8X200
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 200 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Klasse | A2-70 |
| Standard | DIN 975 |
| Metrisk diameter | M8 |
| Lednings type | metric |
| Gjengediameter | 8 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 861,16 kr Eks. mva
/ pakke
2 326,45 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
200 mm
Materiale/overflate finish
Klasse
Standard
Metrisk diameter
M8