Referanser
Spartex:TF3M6A4-70
Rubix:6417721
Produsent:097646 3000
EAN:4043377232519


Teknisk sammendrag
| Lengde | 3000 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Klasse | A4-70 |
Produktinformasjon : DIN 976-1 Pinnbultar A4-70 DIN 976-1 A4-70 M 6X3000
Stud bolts A4-70 DIN 976-1 A4-70 M 6X3000
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 3000 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Klasse | A4-70 |
| Standard | DIN 975 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Lednings type | metric |
| Gjengediameter | 6 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 658,00 kr Eks. mva
/ pakke
3 322,50 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
3000 mm
Materiale/overflate finish
Klasse
Standard
Metrisk diameter
M6