Avgradings fres Dormer G15410.4

Galvanized drill bits G154

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:G15410.4
Rubix:6197358
EAN:7320760149362
Countersink 10.40 mm DIN 335C

Teknisk sammendrag

Svingvinkel82 °
Diameter10.4 mm
Antall tenner3
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : FORSENKERE 10.40mm HSS BLANK DIN 335 C - G15410.4 - DORMER


HSS Galvanized drill 82° met 3-cutting edges cylindrical shaft DIN 335 C uncoated for steel <1200 N/mm². Titanium en nickel alloys <1200 N/mm². Copper and brass alloys.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Svingvinkel82 °
Diameter10.4 mm
Antall tenner3
Hale6 mm
Din standarddin 335 c
Total lengde50 mm
Hus materialehss
Overflatebehandlingblank
351,73 kr Eks. mva
/ stykk
439,66 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel