Avgradings fres Dormer G4008.3

Countersink G400

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:G4008.3
Rubix:6189299
EAN:7320760128794
Countersink 8.30 mm DIN 335C

Teknisk sammendrag

Svingvinkel90 °
Diameter8.3 mm
Antall tenner3
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : FORSENKERE 8.30mm SOLID HM BLANK DIN 335 C - G4008.3 - DORMER


Solid carbide countersink 90° with 3 cutting edges cylindrical shank DIN 335 C uncoated for steel <850 N/mm². Titanium and nickel alloys. Copper and brass alloys.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Svingvinkel90 °
Diameter8.3 mm
Antall tenner3
Hale6mm
Din standarddin 335 c
Total lengde50 mm
Hus materialekarbid
Overflatebehandlinguncoated
2 015,23 kr Eks. mva
/ stykk
2 519,04 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel