Referanser
Dormer:G13520.0
Rubix:6197424
EAN:7320760108468



Produktinformasjon : FORSENKERE 20.00mm HSS BLANK DIN 334 C - G13520.0 - DORMER
HSS countersink 60° with 3 cutting edges, cylindrical shank DIN 334 C, TiN coated for steel <1200 N/mm². Cast iron and aluminium-magnesium alloys.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Svingvinkel | 60 ° |
|---|---|
| Diameter | 20 mm |
| Antall tenner | 3 |
| Hale | 10mm |
| Din standard | din 334 c |
| Total lengde | 67 mm |
| Hus materiale | hss |
| Overflatebehandling | tin |
Vis UNSPSC/ECL@SS
539,84 kr Eks. mva
/ stykk
674,80 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel