no
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Våre tjenester
Kataloger
Kontakt oss
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 519)
Gir
(4 358)
Lagerteknologi og transmisjoner
(54 834)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(19 932)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(17 732)
Verktøy og måleutstyr
(23 827)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(27 082)
Vedlikehold og reparasjoner
(1 397)
Installasjon, montering og festemateriell
(14 140)
Maskiner og utstyr
(3 779)
Lim
(212)
Selvklebende tape og beskyttende filmer
(708)
Festemateriell
(12 596)
Kontrollelementer
(99)
Lås, beslag og sikkerhetsprodukter
(517)
Se Installasjon, montering og festemateriell
Selvklebende tape
(707)
Se Selvklebende tape og beskyttende filmer
Rubix kategorier
Installasjon, montering og festemateriell
Selvklebende tape og beskyttende filmer
Selvklebende tape
Monteringstape
Bånd
3M™ Hook and Loop festesystem SJ-3526, Sort, 50mm x 46m - 352650S
Bånd 3M 7000029691
Bånd 3M
Se teknisk informasjon
Referanser
3M:
7000029691
Rubix:
432729
Produktinformasjon : 3M™ Hook and Loop festesystem SJ-3526, Sort, 50mm x 46m - 352650S
Teknisk informasjon
Egenskaper
Vis UNSPSC/ECL@SS
Rapporter en feil med produktdata
11 977,14
kr
Eks. mva
/ 2
stykk
14 971,42
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig
Legg i handlekurv
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier
Bånd 3M 953619
Bånd Tesa 4541 50M 50MM WHITE
Bånd 3M 468305
Bånd Tesa 4651 50M 50MM YELLOW
Bånd 3M 7100137182
Bånd Tesa 50575-00005-00
Bånd Tesa 4662 50M 48MM SILVER
Bånd Rubix-CEE 100680
Bånd Tesa 4965 50M 12MM TRANSPARENT
Bånd Tesa 04590-00002-00
Bånd 3M 47112GR
Bånd 3M 7100369698
Bånd Nitto 509 A-50
Bånd 3M 4681220L
Bånd Tesa 4688 50M 38MM SILVER