Referanser
Nitto:509 A-50
Rubix:6264166
Produsent:509 A-50
Dokumenter
Produktinformasjon : Teip, Vannløselig - 509 A-50 - Nitto
Nitto repulpable double-coated tape 509A consists of a non-woven tissue carrier, saturated with a water-soluble pressure sensitive adhesive.
Egenskaper
•Excellent splicing properties|•High temperature resistance|•Easy tearing of the excess paper in the splice area|•Repulpable according to TAPPI method UM-213-A
Bruksområder
Paper and printing industries
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale | siliconized glassine paper (release liner) |
|---|---|
| Farge | hvit |
Vis UNSPSC/ECL@SS
345,46 kr Eks. mva
/ stykk
431,83 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig