Referanser
Bosch:2608690129
Rubix:362326
EAN:3165140462761

Produktinformasjon : SPETSMEJSEL 600MM 5ST SDS-MAX - 2608690129 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 600 mm |
|---|---|
| Vekt | 5800 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 611,91 kr Eks. mva
/ stykk
2 014,89 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
