Referanser
Bahco:874102000
Rubix:427926
EAN:8413345080989

Produktinformasjon : Huggmeisel med beskytter, 200x20 mm - 874102000 - Bahco
Kan slipes
Med håndbeskytter av plast
Med håndbeskytter av plast
Egenskaper
•Impact forged head
Long flat shank
Chromium steel
Regrind able
With plastic hand protection
Long flat shank
Chromium steel
Regrind able
With plastic hand protection
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 375 g |
|---|---|
| Lengde | 200 mm |
| Bredde | 20 mm |
| Vekt | 380 g |
| Materiale | herdet stål |
Vis UNSPSC/ECL@SS
246,42 kr Eks. mva
/ stykk
308,02 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig
