Referanser
Bahco:3739H-400
Rubix:425769
EAN:7314151834258

Produktinformasjon : SPISSMEISEL 3739 BESK 400MM - 3739H-400
Med håndbeskytter av plast
Egenskaper
•Safety impact head
With plastic hand protection
With plastic hand protection
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 890 g |
|---|---|
| Lengde | 400 mm |
| Bredde | 18 mm |
| Vekt | 960 g |
| Materiale | herdet stål |
Vis UNSPSC/ECL@SS
909,60 kr Eks. mva
/ 2 stykk
1 137,00 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
