Referanser
Bosch:2608690196
Rubix:362399
EAN:3165140670111

Produktinformasjon : STAMPPLATTA HEX22 25X300MM - 2608690196 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 1300 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 300x30x30 mm |
| Vekt emballert | 1020 g |
| Lengde | 300 mm |
| Bredde | 25 mm |
| Vekt | 1300 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 284,12 kr Eks. mva
/ stykk
1 605,15 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
