Referanser
Bosch:2608690194
Rubix:362517
EAN:3165140670098

Produktinformasjon : MEJSEL SPAD HEX22 115X400MM - 2608690194 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 2600 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 390x110x25 mm |
| Vekt emballert | 1740 g |
| Lengde | 400 mm |
| Bredde | 115 mm |
| Vekt | 2600 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 649,48 kr Eks. mva
/ stykk
2 061,85 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
