Referanser
Ruko:108219
Rubix:6020759
EAN:4007140043702

Produktinformasjon : Core drill HSS mod.30 19,0 mm - 108219 - RUKO
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Hus materiale | stål |
|---|---|
| Diameter | 19 mm |
| Kutte dybde | 30 mm |
| Festediameter | 19.05 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
425,30 kr Eks. mva
/ stykk
531,63 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel