Referanser
Fein:63133210051
Rubix:393585
EAN:4014586613123

Produktinformasjon : HSS NOVA 25 21MM Q-IN -63133210051 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 105x40x45 mm |
|---|---|
| Vekt | 97,4 g |
| Vekt emballert | 97,4 g |
| Hus materiale | hss |
| Diameter | 21 mm |
| Kutte dybde | 25 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
482,31 kr Eks. mva
/ stykk
602,89 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
