Referanser
Fein:63134270053
Rubix:393776
EAN:4014586613871

Produktinformasjon : HSS NOVA 75 27MM WELDON -63134270053 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 130x40x45 mm |
|---|---|
| Vekt | 182,8 g |
| Vekt emballert | 182,8 g |
| Hus materiale | hss |
| Diameter | 27 mm |
| Kutte dybde | 75 mm |
| Festediameter | 19.05 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 546,98 kr Eks. mva
/ stykk
1 933,72 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
