Referanser
Fein:63133359052
Rubix:393646
EAN:4014586614779

Produktinformasjon : HSS NOVA 50 36MM Q-IN -63133359052 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 110x73x80 mm |
|---|---|
| Vekt | 243,8 g |
| Vekt emballert | 243,8 g |
| Hus materiale | hss |
| Diameter | 36 mm |
| Kutte dybde | 50 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 355,16 kr Eks. mva
/ stykk
1 693,95 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
