Referanser
Fein:63130025010
Rubix:393451
EAN:4014586331140

Produktinformasjon : HM 25 MM Q-IN PLUS -63130025010 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 80x40x48 mm |
|---|---|
| Vekt | 107,6 g |
| Vekt emballert | 107,6 g |
| Hus materiale | karbid |
| Diameter | 25 mm |
| Kutte dybde | 20 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
987,65 kr Eks. mva
/ stykk
1 234,56 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
