Remskive for taper bøsning Mecaline 08SPB450

SPB seksjon †tte spor V Remskiver

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:08SPB450
Rubix:6278351
Produsent:856794
EAN:3660338120770
brand logo

Teknisk sammendrag

Profilspb
Indikativ diameter450 mm
Konisk gjennomføring4040
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Reimhjul-V- 8G Spb 450 Tl 4040


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPB - Taper Bush type (4040) - Cast Iron GG25

Egenskaper

Can run both Vee and Wedge belts

Bruksområder

V belt power transmission drives

Teknisk informasjon


Egenskaper
Profilspb
Indikativ diameter450 mm
Konisk gjennomføring4040
Materialecast iron gg25
Antall spor8
Type5
Felgbredde158 mm
Ytter diameter (inch)457 mm
Bredde102 mm
9 626,47 kr Eks. mva
/ stykk
12 033,09 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel