Referanser
Sati:BT01001
Rubix:112759

Teknisk sammendrag
| Profil | logement pour moyeu |
|---|---|
| Konisk gjennomføring | 1610 |
| Materiale | fosfat støpejern |
Produktinformasjon : TL. remskive 100-1 SPB 1610
All manufactured according to ISO 4183 and DIN 2211-3 standards. EN-GJL-200 UNI EN 1561 cast iron. Treatment: Phospatation. Range: Trapezoidal pulleys for removable hub, trapezoidal pulleys with solid hub, trapezoidal pulleys for clamping hub.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 800 g |
|---|---|
| Profil | logement pour moyeu |
| Konisk gjennomføring | 1610 |
| Materiale | fosfat støpejern |
| Type | type of fixation: hub housing |
| Ytter diameter (inch) | 107 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
283,06 kr Eks. mva
/ stykk
353,83 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel