Referanser
Optibelt:TB SPZ 160/6
Rubix:192497
Produsent:1567017
EAN:4014486250602



Produktinformasjon : TB SPZ 160/6 00ZA Optibelt
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 5200 g |
|---|---|
| Profil | spz |
| Indikativ diameter | 160 mm |
| Konisk gjennomføring | 2517 |
| Materiale | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Antall spor | 6 |
| Type | plain disc |
| Felgbredde | 76 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
