Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 49038839
Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:49038839
Rubix:205259
Produsent:BAFUD1 10 X 18 X 6 X 0 72 NBR 902

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 10 X 18 X 6 / 0 mm Type A 72 NBR 902
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 10 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 18 mm |
| Bredde | 6 mm |
| Materiale | nbr |
| Monteringsform | pakning med innstøpt metallarmatur med fjær |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
