Akseltetningsledd og gamma-ringer Dichtomatik 67022360

WA Radial Aksel Tetning

Se teknisk informasjon

Referanser

Dichtomatik:67022360
Rubix:157857
Produsent:67022360
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter180 mm
Ytter diameter (inch)200 mm
Bredde13 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Rotary Shaft Seal WA 180 X 200 X 13 / mm 70 NBR NB704604


Radial shaft seals are sealing elements with radially arranged lip seals made of rubber collars. They are used to seal axles and shafts and must safely withstand high loads. These sealing elements are used in the steel industry, for example, and wherever high requirements are placed on seal tightness and reliability.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt150 g
Inner diameter180 mm
Ytter diameter (inch)200 mm
Bredde13 mm
Materialenbr
Monteringsformpakning med innstøpt metallarmatur med fjær
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel