Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40413623

BA akseltetning

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Freudenberg Sealing Technologies:40413623
Rubix:527386
Produsent:40413623
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter8 mm
Ytter diameter (inch)22 mm
Bredde6 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 8 X 22 X 6 / 0 mm Type AS 75 FKM 595


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter8 mm
Ytter diameter (inch)22 mm
Bredde6 mm
Materialefkm/fpm
Monteringsforminnfelt pakning med metallarmatur med fjær og støvleppe
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel