Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40412736
BA akseltetning
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40412736
Rubix:526197
Produsent:40412736

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 62 X 85 X 10 / 0 mm Type A 75 FKM 585
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 62 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 85 mm |
| Bredde | 10 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Monteringsform | pakning med innstøpt metallarmatur med fjær |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
