Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40412081
Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40412081
Rubix:525258
Produsent:40412081

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal Type CS 35 X 52 X 9 / 7 mm 72 NBR 902
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 35 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 52 mm |
| Bredde | 9 mm |
| Materiale | nbr |
| Monteringsform | utvendig dobbel metallrammepakning med fjær |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
