Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40412597
BA akseltetning
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40412597
Rubix:526049
Produsent:BAFUD4X7 72 X 95 X 10 X 9,50 72 NBR 902



Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 72 X 95 X 10 / 9.5 mm Type A 72 NBR 902
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 72 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 95 mm |
| Bredde | 10 mm |
| Materiale | nbr |
| Monteringsform | pakning med innstøpt metallarmatur med fjær |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel