Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40413840
BA akseltetning
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40413840
Rubix:527275
Produsent:40413840

Dokumenter
Produktinformasjon : 40413840
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 15 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 25 mm |
| Bredde | 5 mm |
| Materiale | nbr |
| Monteringsform | pakning med innstøpt metallarmatur med fjær |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel