Akseltetningsledd og gamma-ringer Dichtomatik 67022080
Lip ring (W A OK NBR 70 GRUEN GS)
Se teknisk informasjonReferanser
Dichtomatik:67022080
Rubix:205521
Produsent:67022080

Produktinformasjon : Rotary Shaft Seal WAOK 30 X 37 X 4 / mm 70 NBR NB703413
The WA is a unilateral radial-effect sealing ring intended for rotating or pivoting shafts and available, as an option, with a protective lip (WAS) on the side opposite to the fluid to prevent any penetration of dirt from the outside.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 3 g |
|---|---|
| Inner diameter | 30 mm |
| Ytter diameter (inch) | 37 mm |
| Bredde | 4 mm |
| Materiale | nbr |
| Monteringsform | innfelt metallarmaturfuge uten fjær |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel