Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40411642
Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40411642
Rubix:524625
Produsent:B1 D SL 95 X 120 X 0 X 13 X 0 72 NBR 902

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 95 X 120 X 13 / 0 mm Type BS 72 NBR 902
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 95 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 120 mm |
| Bredde | 13 mm |
| Materiale | nbr |
| Monteringsform | utvendig metallarmaturpakning med fjær |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
