Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies 40421330
Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40421330
Rubix:524144
Produsent:40421330

Produktinformasjon : 40421330
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 58,201 g |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 145 mm |
| Inner diameter | 100 mm |
| Høyde | 15 mm |
| Materiale | nbr |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
