Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies 463770
Leppepakninger
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:463770
Rubix:526795
Produsent:463770

Dokumenter
Produktinformasjon : Piston seal NAP210 50 X 42 X 3.3 / 4 mm 80 NBR 99079
Lip seal NAP 210 80 NBR 99079
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 2,001 g |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 50 mm |
| Inner diameter | 42 mm |
| Høyde | 3.3 mm |
| Materiale | 80 nbr 99079 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel