Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies 24275944
Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:24275944
Rubix:528406
Produsent:24275944

Produktinformasjon : Piston Seal Omegat OMK-E 12 X 7.1 X 2 / 2.45 mm PTFE B602 / NBR
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 1,2 g |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 12 mm |
| Inner diameter | 7.1 mm |
| Høyde | 2 mm |
| Materiale | ptfe |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
